ドライブレコーダー(12V車用) :「ヒューズ管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「取付方式」から絞り込む
分離型(1)
彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる
ナビ連携機能
ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能
前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能
彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大
前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画
小型設計でスッキリ取り付け
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
Gセンサー搭載
LED信号機に対応
安心の低ノイズ設計
専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能
SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」
万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」
最大容量256GBまで 容量microSDカード対応
高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇
付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書
質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)
取付方式分離型
ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3
感度-4.0G~4.0G:5 段階
センサーG:〇(内蔵)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)
機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択
消費電流(mA)460(最大560)
フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)
検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応
撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー
録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択
記録画像サイズ1920×1080/1280×720
音声記録〇(オン/オフ可)
F値(レンズ)広角、F値:2.8
画素数約207万画素
記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須
フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps
画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応
モニターサイズナビゲーションのモニターを共有
動作電圧(V)14.4(8.5~16)
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。