ドライブレコーダー(12V車用) :「受信機」の検索結果
関連キーワード
フロント/リアカメラと彩速ナビが連携
前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能
フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全
LED信号機に対応
衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ
SDカード寿命告知機能搭載
microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)
付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー
電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)
消費電流(mA)最大:200(400)
画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°
撮像素子1/3型400万画素 CMOS
F値F2.0
動作温度範囲(℃)-10~+60
解像度2304×1296(動画最大約298万画素)
フレームレート27fps
機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇
フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)
画像補正HDR
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)
質量(g)75
画素数400万画素、動画:最大約298万画素
仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。