特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。
付属品モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書
トラスコ品番362-5903
幅(mm)250
高さ(mm)149
奥行(mm)39
電源(V)DC12/48
サイズ(inch)モニター:11
入力電圧(V)DC12/48
画素数200万
GPSなし
SDカード付属なし
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)
外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)
消費電力(W)8.9
本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)
電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画
記録媒体microSDHC/microSDXCカード
ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶
撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
音声録音ON/OFF可能
動作温度(℃)-10~60
F値F2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート27fps
GPS搭載
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。
イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。
動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
ケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5
出力電流(A)2.5
センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み)
電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大)
解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素)
タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間
録画時間常時1分
静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080)
画素数207万画素
最大消費電流(A)録画時:2.0
待機電流5mA以下
フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps
ビデオフォーマットH.264(MP4)
録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画
モニターサイズ11型IPS液晶
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。