絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(1)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(1)
モニターサイズ
  • 10.88
  • 1.44(2)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.2(1)
  • 2.4(5)
  • 2.45(2)
  • 2.7(21)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 9.16(1)
  • 10.66(2)
  • 11(4)
  • 11.88(1)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ドライブレコーダー BALUCEⅢ 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ大橋産業(BAL)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)