前後FHDソニー製スタービスADAS付きドラレコ・駐車録画標準搭載・3年保証・SDフォーマットフリー・あおり運転対策に後方車接近お知らせ・ナイトビジョン・WDR
仕様液晶明るさ:3段階設定
質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25
形式AVI(H.264 / PCM)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5
記録媒体microSD (32GB~128GB) class10以上
液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル
解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320
映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画)
再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒)
フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定
画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダー
その他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)
付属品microSD 64GB
質量(g)約100(ブラケット含む)
切替方式【Gセンサー】10段階
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)DC12/24対応
電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース
対応LED式信号機、地デジノイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33
機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能
消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)
ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル
保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能
音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)
画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)
対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)
記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアル
フレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)
画角対角140°(水平118°、垂直65°)
GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
前後共-2K FHDの記録解像度。駐車監視モードでタイムラプス録画にも対応。タッチパネルモニターで簡単設定可能なドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 3.5インチ タッチパネルモニター付ドライブレコーダー
センサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー
機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア/フォーマットフリー/データ自動修復/DC12V専用
解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)
保証期間3年
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)32GB~256GB
画角フロント:140°、リア:140°
モニターサイズ3.5インチ
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。