ドライブレコーダー(12/24V車用) :「液晶時計」の検索結果
商品豆知識
「取付方式」から絞り込む
一体型(1)
超コンパクトで駐車監視がすぐ使える!
1カメラ高性能ドライブレコーダー
超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー!
駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗!
付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー
いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能!
3つの映像保護機能
200万画素で映像もキレイ!
役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)98(本体のみ)
取付方式一体型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応
構成録画ファイル:1ファイル1分単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.1
記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分
明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)
輝度調整カメラ(3段階に調整可能)
フレームレート27.5fps
画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
GPS対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
その他再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨メインメモリ :4GB 以上を推奨モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)
セット内容電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
寸法(mm)(録画)FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
質量(g)約78(本体のみ)
本体寸法(mm)約W66.8×H48.9×D28.9/取付ステー装着時:約W66.8×H75.1×D28.9(突起部除く)
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機:対応、ノイズ対策:対応、(記録)日時情報:対応、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。(録画)タイムラプス:対応 1秒間に1枚の映像を記録、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、液晶反転機能:対応、緊急録画停止機能:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)
構成(録画ファイル)1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能ファイル:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
液晶表示録画中:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.0
記録時間8GB:約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分※初期設定:約305分64GB:約620分~約975分128GB:約1240分~約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分64GB:約620分~約975分 / 128GB:約1240分~約1950分※初期設定:録画サイズ【FULL HD】※録画サイズの設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。
輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能)
最大消費電流(A)通常時:300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下
フレームレート27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(レンズ)水平115°垂直59°(対角143°)
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。