ドライブレコーダー(12/24V車用) :「電源 24V」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H)
質量(g)80
電源DC12V・24V
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平)
画素数200万画素(前方)、100万画素(車内)
アズワン品番64-2266-18
保存データ種類日時、加速度、映像ファイル
記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
¥35,800
税込¥39,380
3日以内出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。