ドライブレコーダー(12/24V車用) :「led 赤 12v」の検索結果
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。