ドライブレコーダー(12/24V車用) :「32GB」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
一体型(3)
分離型(2)
小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子200万画素 CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 画素数200万 フレームレート27.5fps 画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず) 画素数100万 フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps 画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時) 解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 取付方式一体型 本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時) 解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 撮像素子200万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素 フレームレート27.5fps 画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く 質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58 電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24 対応日本語/英語 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上) 解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く) 画素数200万画素CMOS 消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時) フレームレート28fps 画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 モニターサイズ1.5
1個
8,498 税込9,348
欠品中

前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ2.7型 消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時) 撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps 画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角) 再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります