1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ。360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減。 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート。「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載。 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減。5種類の表示モードを搭載。液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480) 使用電圧(V)DC12/24V 記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨 保証期間1年(消耗品は除く) 視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60° F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8 画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサー フレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります