ドライブレコーダー(12/24V車用) :「車両 管理」の検索結果
特価
本日11月27日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品。10インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット。・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。
セット内容10インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品。7インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット。・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。
セット内容7インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
関連資料(0.79MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。