HORNET ドライブレコーダーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORNETドライブレコーダー専用の後方カメラです。
タイプ後方カメラ外形寸法(mm)約24×24×24(取付ステイは除く)有効画素数100万画素使用周囲温度(℃)-20~+70防塵防水性能IP68記録画像サイズ1280P×720P・ハイビジョンF値F2.0アズワン品番64-9312-81フレームレート29.1fps画角記録:水平約118°/垂直約90°/対角約65°
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります