2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JVCケンウッドナビ連動ミラレコ
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。 イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。 動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー ケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5 出力電流(A)2.5 センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み) 電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大) 解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素) タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間 録画時間常時1分 静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080) 画素数207万画素 最大消費電流(A)録画時:2.0 待機電流5mA以下 フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps ビデオフォーマットH.264(MP4) 録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画 モニターサイズ11型IPS液晶
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

いつでも鮮明、高画質。 業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用 前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。 トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載 高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ) DRV-MR480は、前方+後方同時録画。 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー 仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26 電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53) 消費電流(mA)355(900) 撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー F値F1.8 画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150° 動作温度範囲(℃)-10~+60 モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります