ドライブレコーダー(12/24V車用) :「ナイトビジョン」の検索結果
商品豆知識
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps
記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
前後FHDソニー製スタービスADAS付きドラレコ・駐車録画標準搭載・3年保証・SDフォーマットフリー・あおり運転対策に後方車接近お知らせ・ナイトビジョン・WDR
仕様液晶明るさ:3段階設定
質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25
形式AVI(H.264 / PCM)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5
記録媒体microSD (32GB~128GB) class10以上
液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル
解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320
映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画)
再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒)
フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定
画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
前方、車内、後方を広範囲でカバーする3カメラ同時録画によって、死角の少ない録画が可能。駐車監視タイムラプス 、常時/衝撃録画 駐車監視中に衝撃検知に関係なく映像を記録し続けます。広角レンズ搭載で、150°(フロント)、140°(車内)130°(リア)のワイドな視界を楽しめます。GPS 録画映像をパソコン専用ビューアソフトで視聴でき、自車の走行軌跡を地図上に表示し、走行速度も確認できます。全国のLED信号機に対応し、フレームレートを適正に設定することで信号機の無点灯記録を防ぎます。ノイズ対策 車内の地デジ、ラジオ、ETCなどへの影響を最小限に抑えたノイズ対策を行なっています。フロントカメラにはWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を搭載。トンネルなど明るさが急変する場所でも白飛び・黒つぶれを起こさず、確実に録画を行います。フロントカメラは WQHD (2560×1440)、車内・リアカメラはFull HD 1080p (1920×1080p) 画質での録画ができます。まるで肉眼で捉えたままのような、鮮明な映像で記録します。フロントカメラは SONY STARVIS(フロント) CMOSイメージセンサーを採用しました。STARVISの特徴である暗い場所での画質向上を最大限に生かし、夜間の画質を飛躍的にアップさせました。車内・リアカメラはナイトビジョン機能を搭載し、夜間や暗い場所でも明るくはっきりと撮影します。高耐久microSDカード付属 本機には耐久性に優れた64GB Class10のmicroSDカードが付属し、すぐに映像が記録できます。
セット内容本体、取り付け用ブラケット、 microSDカード(64GB)、取扱説明書・保証書、 クイックガイド、シガープラグコード、 リアカメラユニット、配線コード(約8m)、両面テープ
質量(g)[本体] 127、[リア] 40
ケーブル長(m)【リアカメラ】約8
コード長さ(m)【シガープラグ】約3.5
電源電圧(V)DC5V
消費電流(A)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体] 72×41×82、[リア] 63×25×37
視野角[フロント] 水平:約110°/垂直:約80°/対角:約150°[車内] 水平:約115°/垂直:約62°/対角:約140°[リア] 水平:約105°/垂直:約55°/対角:約130°
撮像素子[フロント]SONY製 STARVIS CMOS [車内]CMOS (ナイトビジョン搭載) [リア]CMOS (ナイトビジョン搭載)
端子mini-USB
画素数[フロント] 500万 [車内] 200万 [リア] 200万
記録メディアmicroSDカード 8GB~64GB対応 Class10以上推奨
モニターサイズ[本体] 2インチフルカラー液晶
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダー
その他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)
付属品microSD 64GB
質量(g)約100(ブラケット含む)
切替方式【Gセンサー】10段階
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)DC12/24対応
電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース
対応LED式信号機、地デジノイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33
機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能
消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)
ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル
保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能
音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)
画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)
対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)
記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアル
フレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)
画角対角140°(水平118°、垂直65°)
GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。