ドライブレコーダー関連品 :「窓用 調整器」の検索結果
「記録メディア」から絞り込む
microSDカード(1)
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)
その他【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)
付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
形式【映像】MOV
消費電力(W)5
電源電圧DC12V(5V入力)
本体質量(g)約58(microSDカード含む)
対応16~128GB(Class10以上)
記録方式通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)
構成【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)
記録媒体microSDカード(16GB付属)16~128GB対応(Class10以上)
解像度【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)
保証期間1年(消耗品は除く)
画面サイズ2.0インチ フルカラーTFT液晶
画質HDR(ハイダイナミックレンジ)
画素数200万画素カラーCMOS
フレームレート27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)
音声ON/OFF可能
画角【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
動作温度範囲(℃)-10 ~+60
再生形式Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。