「記録メディア」から絞り込む
1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250cユピテル5日以内出荷
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)その他【GPS】有 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)付属品5Vコンバーター付シガープラグ(約4m)(1)/ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)/microSDカード<32GB>(1)/取扱説明書・保証書(1)形式【映像】MP4消費電力(W)7.5電源電圧DC12V(5V入力)本体質量(g)約130(SDカード含む)対応16~128GB(Class10以上)記録方式イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) / 駐車記録(タイムラプス) / 常時録画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×40(突起部除く)※取付ブラケット(テープ貼付)装着時78(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)構成【録画ファイル】30秒、7分*3、14分*3単位記録媒体microSDカード(32GB付属)解像度【最大340万画素】1856×1856(魚眼)/2048×1536(2分割)保証期間3年(消耗品は除く)映像素子500万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載 1)画面サイズ2.4インチ フルカラーTFT液晶画質HDR(ハイダイナミックレンジ)フレームレート28、14、1コマ*3/秒音声ON/OFF可能画角【最大記録】水平360°×垂直240°動作温度範囲(℃)-10 ~+60再生形式PCビューアソフト/ Windows標準の映画&テレビ
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります