ドライブレコーダー関連品 :「CMOS カメラ」の検索結果
関連キーワード
「記録メディア」から絞り込む
microSDHCカード(1)
FC-DR210用オプション:バックカメラ映像分配ケーブル
用途バックカメラの映像をFC-DR210へ記録できる
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約 3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約70 取付けステー装着時 約85(microSDHCカード含む)
センサーGセンサー:有り(オフ、1~5)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(16GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約220(DC12V時)、約120 (DC24V時)
解像度記録:1920×1080 (Full HD)、 1280×720 (HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子CMOS
記録ファイル形式【映像】動画 AVI(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
取扱説明書取説(0.16MB)
画角【レンズ】水平 約110度 垂直 60度(130度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25、取付けステー装着時高さ:約104 (突起部分含まず)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。