カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。
駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。
(1)前後録画
すべてのカメラで、最大12時間監視します
3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる
(2)後録画
360カメラのみで、最大48時間監視します
自宅などでの長時間の状況監視に最適
バッテリー監視機能
バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24
定格出力電圧(V)DC5
消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む
ヒューズ2A管ヒューズ 2本
ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)
質量(g)約300
動作温度範囲(℃)-10~65
保証期間1年間
セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。