ドライブレコーダー関連品 :「ウレタン用 テープ」の検索結果
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約450TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。