ドライブレコーダー関連品 :「車用フロントカメラ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
欠品中

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のカメラをトヨタ車のフロント/サイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、RCA変換アダプター×2、結束バンド×5、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをトヨタ車の純正フロントカメラが装着されているディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BSC262-M ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ) データシステム 動画あり
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC 付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをホンダ車のサイド(またはフロント)カメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります