駐車監視用電源ケーブルPioneer(パイオニア)4日以内出荷
駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V質量(g)195タイプバッテリー接続タイプケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22動作温度範囲(℃)-10 ~ +60