絞り込み
ブランド
  • コムテック
  • carrozzeria(1)
記録メディア
  • microSDカード(2)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
  • 500万~1000万未満(1)
モニターサイズ
  • 3(1)
  • 3.1(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドライブレコーダー関連品 :「緊急用」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録メディアから絞り込む
microSDカード(2)
ドライブレコーダー ZDR058 コムテックドライブレコーダー ZDR058コムテック
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。 衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。 スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。 本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート17.5fps/27.5fps記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶適合車種12V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F1.8《リヤカメラ》F1.8レンズ材ガラス画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能解像度800×480
ドライブレコーダー ZDR036 コムテックドライブレコーダー ZDR036コムテック
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。 FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。 取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。 フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート17.5fps/27.5fps記録時間【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載画角水平134° 垂直70°(対角160°)《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)《本体》95.4×52×25.5、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5、《フロントカメラ》73×33×24.2、取付ステー装着時:73×51.7×24.2、《リヤカメラ》38×30×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3質量(g)《本体》112.6《フロントカメラ》55(取付ステー含む)《リヤカメラ》35(取付ステー含む)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ画素数総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶適合車種12V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F1.8《リヤカメラ》F1.8レンズ材ガラス画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能解像度640×360

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら