絞り込み
ブランド
  • PAPAGO
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(39)
  • コムテック(36)
  • データシステム(27)
  • 東洋マーク製作所(11)
  • エフ・アール・シー(9)
  • 槌屋ヤック(6)
  • カーメイト(5)
  • SEIWA(セイワ)(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • GARMIN(4)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(4)
  • オンスクエア(3)
  • ユピテル(2)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • ENDY(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • MTO(2)
  • ドリームプロダクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録メディアから絞り込む
GS490G常時電源ケーブル PAPAGOGS490G常時電源ケーブルPAPAGO
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
GoSafe 490Gシリーズ専用の常時接続ケーブルです。カーバッテリーへの常時電源(ヒューズボックス接続)によりドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。
長さ(m)約4、(本体側)→約0.29→(変圧ボックス)→約0.95→(車両側)対応機種GoSafe 490G、GoSafe 490GMRoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ PAPAGOリアカメラPAPAGO
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ 超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。 IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70GレンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28質量(g)約46防水保護等級IPX7ケーブル長(m)約7
スイッチ付きスマート電源コード PAPAGOスイッチ付きスマート電源コードPAPAGO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
GPSアンテナ PAPAGOGPSアンテナPAPAGO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー関連品