バス用品 :「樹脂 汚れ落とし」の検索結果

バス用品とは、入浴時に使用するボディソープ、ヘアケア用品の他、洗いおけや浴室の洗浄用品といった商品のカテゴリです。洗剤や洗浄用品の他、化学繊維やプラスチックなどの素材があります。消耗品が多いため、耐熱性・耐水性を意識して選ぶと良いでしょう。ディスペンサーやラックを使えば、浴室で使うものを整理することができます。また、湯かき棒やサウナタイマーもあると便利です。バスマットや脱衣カゴといった浴室周辺で使える商品もこの分野です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布が傷つけずに汚れを落とします。
使用場所浴室 材質ヘッド:ナイロン、ヘッド台:PP、柄:樹脂被覆鋼管 柄長さ(mm)約810 耐熱温度(℃)90 ブラシ幅(mm)約250
1本
1,498 税込1,648
11日以内出荷

溜まった汚れをラクに落とします
用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに。浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!。研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉。・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP。・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP。・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP。・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP 材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42 耐熱温度(℃)70
1個
849 税込934
6日以内出荷