絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 大栄電線工業(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 18(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
対数(P)
  • 16
  • 1(41)
  • 2(50)
  • 3(56)
  • 4(49)
  • 5(62)
  • 6(40)
  • 7(46)
  • 8(37)
  • 10(56)
  • 12(32)
  • 13(6)
  • 14(2)
  • 15(35)
  • 18(21)
  • 20(30)
  • 25(21)
  • 30(12)
  • 34(3)
  • 50(4)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.11(1)
  • 18(1)
1.11・18
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル