68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻(60m)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
7,088 税込7,797
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
1本(60m)
35,980 税込39,578
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(60m)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 種類FA用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1本(60m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(60m)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1巻
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
1本
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(60m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
9,798 税込10,778
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(60m)
43,980 税込48,378
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1巻(60m)
29,980 税込32,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類FA用ケーブル
1本
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブル
RoHS
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 仕上外径(Φmm)約7.6 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上 耐電圧(V/min)AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 AWG20 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(60m)
44,980 税込49,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(60m)
93,980 税込103,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

耐熱性
用途機器内・盤内配線用 種類FA用ケーブル 使用温度範囲(℃)-25~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 絶縁体耐熱性ビニル混合物 曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨 シース色ライトグレー(内部:黒) 導体軟銅集合線 撚り合線心を円形により合わせ テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(60m)
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブル
RoHS
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別固定配線用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル 耐熱温度(℃)80
1本
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(60m)
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(60m)
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります