絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(2)
  • タツタ電線(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 三沢電線(2)
  • 日合通信電線(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(3)
  • 0.519(2)
  • 0.53(1)
  • 20(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(6)
対数(P)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 7(4)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.95
  • 0.38(19)
  • 0.48(18)
  • 0.61(15)
  • 0.7(20)
  • 0.9(41)
  • 1(16)
  • 1.1(45)
  • 1.2(48)
  • 1.5(49)
  • 1.6(17)
  • 1.8(43)
  • 1.9(19)
  • 2(18)
  • 2.4(21)
  • 2.5(23)
  • 3.1(30)
  • 3.7(15)
  • 4.9(17)
  • 7(15)
  • 24(13)
  • 色カラー(5)
  • 色(2)
  • 色(7)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業FKEV-SB 計装用ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
10,980税込12,078特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K日合通信電線
7,998税込8,798
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
芯数1c
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻(305m)
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)タツタ電線
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW (CE) タツタ電線CS-MTW (CE)タツタ電線
8,498税込9,348
1巻(100m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル