絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(3)
- 0.518(1)
- 0.519(2)
- 20(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95
- 0.38(12)
- 0.48(15)
- 0.61(13)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(54)
- 1.1(31)
- 1.2(56)
- 1.5(41)
- 1.6(20)
- 1.8(44)
- 1.9(12)
- 2(17)
- 2.4(20)
- 2.5(21)
- 3.1(27)
- 3.7(18)
- 4.9(17)
- 6(13)
- 7(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(5)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 7(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
1・2・3・4・5・7・10・15・20
ブランド
- タツタ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
- 日合通信電線(1)
タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・倉茂電工・日合通信電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(2)
4(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(2)
16(2)
20(3)
30(3)

FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~特価1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW (CE)
タツタ電線¥9,498税込¥10,4481巻(100m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル