絞り込み
ブランド
  • 大電(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 日星電気(1)
  • 石川特殊電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 福電(1)
  • 住友電気工業(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 30(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.1(5)
  • 0.15(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(12)
  • 0.5(10)
  • 0.75(17)
  • 1.25(18)
  • 3.5(14)
  • 5.5(11)
  • 8(13)
  • 14(14)
  • 20(5)
  • 22(17)
  • 24(6)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 38(9)
  • 60(8)
  • 100(4)
長さ(m)
  • 2(4)
  • 5(7)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(10)
  • 1.9(3)
  • 4(1)
1.8・1.9・4
  • 色カラー(2)
  • 色(7)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル