絞り込み
ブランド
  • 日合通信電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 大電(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 4
  • 0.2(28)
  • 0.3(47)
  • 0.5(58)
  • 0.75(62)
  • 1.25(71)
  • 2(72)
  • 3.5(40)
  • 5.5(33)
  • 8(30)
  • 14(38)
  • 16(28)
  • 18(25)
  • 20(25)
  • 22(52)
  • 24(28)
  • 26(23)
  • 28(19)
  • 38(28)
  • 60(26)
  • 100(19)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.6(3)
  • 2.8(2)
  • 6.6(2)
  • 6.8(1)
  • 8.3(1)
2.6・2.8・6.6・6.8・8.3
  • 色カラー(2)
  • 色(4)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)大電
14,980税込16,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB) (1.07MB)
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
39,980税込43,978
1巻(153m)
翌日出荷から3日以内出荷
芯数1c
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
149,800税込164,780
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
58,980税込64,878
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS日合通信電線
339,800税込373,780
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F日合通信電線
479,800税込527,780
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS日合通信電線
549,800税込604,780
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル