絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 大栄電線工業(8)
  • 倉茂電工(6)
  • 沖電線(4)
  • タツタ電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 大電(1)
  • 阪神電線(1)
  • 金子コード(1)
芯数(C)
  • 16(9)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 0.128(2)
  • 0.2(9)
  • 0.204(2)
  • 0.3(9)
  • 0.324(2)
  • 0.5(8)
  • 0.56(1)
  • 20(2)
  • 22(7)
  • 23(1)
  • 24(13)
  • 25(1)
  • 26(10)
  • 28(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(23)
  • 15(4)
  • 20(21)
  • 25(2)
  • 30(21)
  • 40(10)
  • 50(18)
  • 60(9)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(23)
  • 200(1)
対数(P)
  • 8
  • 1(41)
  • 2(49)
  • 3(55)
  • 4(49)
  • 5(61)
  • 6(39)
  • 7(45)
  • 10(54)
  • 12(32)
  • 13(6)
  • 14(2)
  • 15(34)
  • 18(21)
  • 20(29)
  • 25(21)
  • 30(12)
  • 34(3)
  • 50(4)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.48(4)
  • 0.51(2)
  • 0.54(2)
  • 0.59(2)
  • 0.61(4)
  • 0.7(3)
  • 0.75(3)
  • 0.78(2)
  • 0.8(2)
  • 0.85(2)
  • 0.9(3)
  • 0.96(2)
  • 1.1(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 28(2)
0.38・0.48・0.51・0.54・0.59・0.61・0.7・0.75・0.78・0.8・0.85・0.9・0.96・1.1・22・23・24・25・26・28・導体外径(Φmm)をもっと見る
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
  • 色(28)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
149,800税込164,780
1セット(100m×3本)
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
8,298税込9,128
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
9,598税込10,558
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
9,898税込10,888特価
1本(10m)ほか
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
3,298税込3,628
1巻(10m)
5日以内出荷
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応定格電圧(V)300シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)1.04定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
18,980税込20,878
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業
48,980税込53,878
1巻(100m)
4日以内出荷から48日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
27,980税込30,778
1巻(10m)
5日以内出荷
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用定格電圧(V)300シース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/5分間最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル耐熱温度(℃)80
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CM-2464]シールドなし大栄電線工業
31,980税込35,178
1巻(100m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
82,980税込91,278
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
76,980税込84,678
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
109,800税込120,780
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
119,800税込131,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業DOCS[CM-2464SB]シールド付大栄電線工業
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
28,980税込31,878
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業
8,498税込9,348
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。ケーブルサイズ(AWG)24導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業DOCS[CM-2464SB]シールド付大栄電線工業
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
5,798税込6,378
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CM-2464]シールドなし大栄電線工業
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル