FA用ケーブル :「タイコエレクトロニクス ハウジング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:5●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:238-4614
アズワン品番65-7475-94
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
高さ(mm)10.29
タイプシールド
種類ミニI/Oプラグ
極数8
シリーズType II
ポート数1
深さ(mm)11.62
方向ストレート
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:2.5 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:238-4492
アズワン品番65-7476-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。