仕様シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 38最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.81mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 38最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.81mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性断熱壁厚さ = 0.13mmType 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.205 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = ETFE、フッ素樹脂コアストランド = 19/0.127 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.94mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性断熱壁厚さ = 0.1016mmType 552. Type 552ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 552ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。