FA用ケーブル :「アルミテープ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース)耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合固定部 長さ(m)100 材質(シース)耐油・難燃PVC 材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色グレー 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)120(1MHz) 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル シース色オレンジ 条長(m)100 材質(シース)PVC(耐油・耐熱) 定格温度(℃)75 カテゴリーCat5e 適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
用途産業用イーサーネットケーブル 長さ(m)100 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります