FA用ケーブル :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-2978
アズワン品番65-7425-98
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯、20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般的に使用されています。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3754
アズワン品番65-7381-05
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751
アズワン品番65-7380-96
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ス
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ス
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定併用PNP センサにのみ適しています
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-5℃●コード番号:225-2926
アズワン品番65-7427-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-2963
アズワン品番65-7427-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-3018
アズワン品番65-7427-45
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-3057
アズワン品番65-7428-19
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-3053
アズワン品番65-7422-71
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。