ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルなどの保護。
チューブ外径(Φmm)9.5
チューブ内径(Φmm)6.7
厚さ(mm)1.4
最大結束径(Φmm)25.4
材質テフロン
仕様UL94V-0
使用温度範囲(℃)-270~260
使用場所屋内外
色ナチュラル
長さ(m)15.24
範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4
トラスコ品番818-0552
質量(kg)1
1巻
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。