FA用ケーブル :「巻 芯」の検索結果
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
JIS 認定品(JIS マーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)90
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
遮蔽銅テープ
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕
仕上り外径が変わりません。
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。
有毒ガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。
経済的です。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
1巻(100m)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして
種類制御・計装ケーブル
芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)
導体外径(Φmm)1.8
JIS規格JIS C 3401
シース厚(mm)1.5
テープ厚さ(mm)軟銅/0.08
概算質量(kg/km)465
仕上外径(Φmm)18
試験電圧(V/1分)2000
識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
導体公称断面積(mm2)2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。
ステップル止め工法による露出配線が可能です。
耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。
HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。