2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,398~税込¥8,138~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル税込¥1,868~¥1,698~