FA用ケーブル :「熱電対 延長」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。
色外皮:青
材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂
材質(絶縁体)フッ素樹脂
構成導体:40/0.1
導体断面積(mm2)0.3
耐熱温度(℃)200
仕上外径(mm)3.81±0.3
絶縁体厚さ(mm)0.25
シース厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.32MB)
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。