FA用ケーブル :「黒体」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブル
エコ商品
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 適合認可番号:E43213 適合規格UL Subject 758 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)226 シース厚(mm)0.85 シース色サンドベージュ 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(空中) 導体サイズ(AWG[mm2])28 絶縁体外径(Φmm)0.88
1巻(200m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング