絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。
導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。
アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
耐電圧(V/min)1500
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。