種類産業機械用ケーブル
対数(P)1
全長(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。
色青
長さ(m)100
芯数2
導体断面積(mm2)0.5
仕上外径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。