2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります