絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 33.6(1)
  • 42.4(1)
  • 53.4(1)
  • 67.4(1)
  • 85(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 3.1(1)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.52(1)
  • 5.3(1)
  • 5.82(1)
  • 6(1)
  • 6.6(1)
  • 7.28(1)
  • 8(1)
  • 10.7(1)
  • 11.2(1)
  • 12.1(1)
  • 12.7(1)
  • 13.8(1)
  • 14.2(1)
長さ(m)
  • 25
  • 1(8)
  • 2(20)
  • 3(9)
  • 4(7)
  • 5(24)
  • 10(82)
  • 15(10)
  • 20(62)
  • 30(70)
  • 35(7)
  • 40(40)
  • 50(61)
  • 60(40)
  • 61(32)
  • 70(40)
  • 80(40)
  • 90(39)
  • 100(128)
  • 200(20)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 倉茂電工(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA用ケーブル :「AWG」の検索結果

関連キーワード
  • awg24
  • awg22
  • awg20
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
74,980税込82,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
グローバルケーブル 倉茂電工グローバルケーブル倉茂電工
319,800税込351,780
1巻(25m)
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
139,800税込153,780
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
58,980税込64,878
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
229,800税込252,780
1巻(25m)
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)一般配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
92,980税込102,278
1本
9日以内出荷
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル芯数(C)1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
FA用ケーブル