絞り込み
ブランド
  • 金子コード(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
芯数(C)
  • 36(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(3)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 100(4)
  • 200(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 28(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(5)
  • 28(1)
0.38・28
対数(P)
  • 18
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 17(1)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 34(3)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA用ケーブル :「awg28」の検索結果

関連キーワード
  • awg28 シールド
  • ul1007 awg28
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
149,800税込164,780
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード
219,800税込241,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
219,800税込241,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
6,698税込7,368
1巻(10m)
5日以内出荷
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応定格電圧(V)300シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)1.04定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
43,980税込48,378
1巻(50m)
5日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。導体サイズ(AWG[mm2])28導体外径(Φmm)0.38シース色サンドベージュ規格UL 758定格電圧(V)30定格温度(℃)80色(絶縁体)サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.58RoHS指令(10物質対応)対応材質非鉛照射架橋PVCシールド編組密度(%)85以上
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル