1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。
2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。
導体サイズ(AWG[mm2])28
導体外径(Φmm)0.38
シース色サンドベージュ
規格UL 758
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
色(絶縁体)サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
材質非鉛照射架橋PVC
シールド編組密度(%)85以上
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。