9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
バンパーパテ(1)
ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツバンパー用2
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。 柔軟性に優れています。 自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。 へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。 オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。 仕様【ホットライフ】20℃:4分 種別自動車バンパー用補修パテ ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後) 乾燥時間(分)60℃:5~10 研磨可能時間(分)30~40(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量500g 色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後) 硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
1個(500g)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3.5kg)
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテハードナー(エロー)R
エコ商品
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ 質量(g)100 荷姿チューブ 質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1個(100g)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR カーボン60
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)2 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)20 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
1缶(2kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)