水さし・ジョーロ・バケツは、植物に水やりをするための容器です。長いノズルの先端から出る水を、植物や土にかけて使います。ノズルの先に小さな穴の開いた「ハス口」が付いているジョーロは水がシャワー状に広がって出るので、植物の葉や根を傷めません。室内で鉢植えに水やりする時は、ハス口のない水さしが適しています。耐久性の良いブリキ製または軽いプラスチック製のものがほとんど。さまざまなサイズがあるので、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。
電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。
pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。
それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。
胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。
どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。
ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。
色ブラック
付属品振子式チューブホース
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン
質量(g)128
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×32×300
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm
材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
質量(g)約441
容量(L)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192
実用性もあり、インテリアにもなじむバスケット
注ぎやすい口形状
ハンドルは持ちやすくなっています
タオルやホースも掛けられて便利
本体底部に手をかけられて注ぎやすい
メモリ付きなので中身の容量もラクに確認できる
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)(約)307×307×260
質量(g)(約)440
容量(L)10
洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。
トラスコ品番217-9224
長さ(mm)783
色ブラック
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。花や葉を避けてやさしくピンポイントで水やりできます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm
材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
質量(g)約227
容量(L)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×161×163
小さめなフォルムが愛くるしいステンレスピッチャー
容量(mL)270
材質ステンレススチール
幅(mm)173
奥行(mm)75
高さ(mm)94
マグネットで浴槽の壁に引っ付き立てかけることもできます。SIAA抗菌加工の高級感ある手桶
幅(mm)155
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)130
容量(L)1
外径(Φmm)265
マグネットで浴槽の壁に引っ付き立てかけることもできます。SIAA抗菌加工の高級感ある湯桶
幅(mm)260
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)90
容量(L)2.6
外径(Φmm)265
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。