水さし・ジョーロ・バケツ :「水やり」の検索結果

水さし・ジョーロ・バケツは、植物に水やりをするための容器です。長いノズルの先端から出る水を、植物や土にかけて使います。ノズルの先に小さな穴の開いた「ハス口」が付いているジョーロは水がシャワー状に広がって出るので、植物の葉や根を傷めません。室内で鉢植えに水やりする時は、ハス口のない水さしが適しています。耐久性の良いブリキ製または軽いプラスチック製のものがほとんど。さまざまなサイズがあるので、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に 付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 形状噴霧:ミスト状 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間15分(空→フル充電) タンク容量(mL)約330 モーター電圧(V)DC3.7 吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2,000
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷