ジョウロノズル ジェットウォッシャータカギ当日出荷
洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。トラスコ品番217-9224長さ(mm)783色ブラック耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ジョウロキャップ(袋入り)タカギ当日出荷
一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
金属ジョウロ円形交換用スクリーンタカギ当日出荷
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR質量(g)11適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
金属ジョウロノズル 円形 コック付タカギ当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7343材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)271
金属ジョウロノズル だ円形タカギ当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7342材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)111
メタルシャワーLRコック付タカギ当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7340材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)515質量(g)259適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ
メタルシャワーSRコック付タカギ(2件のレビュー)当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7339材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)379質量(g)232適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ
メタルシャワー交換用スクリーンセットタカギ翌日出荷
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
用途タカギメタルシャワー専用スクリーントラスコ品番818-7314材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR質量(g)8
ガーデンシャワー(大)(FJ)タカギ8日以内出荷
ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
用途散水用トラスコ品番818-7311材質ABS樹脂質量(g)78
じょうろNANOジョロタカギ(12件のレビュー)当日出荷
収納が便利なスリムジョロです。
水をこぼれにくくするスライドカバー付です。
ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
スゲ笠GLOBAL&LOCAL税込¥3,078~¥2,798~